Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E534 Serie, BSW Gewinde, 1/2"-12, HSS, DIN ISO 529

  • ERIKS:11681362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,92 €/ Stückexkl. MwSt

45,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E534
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/2 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Durchmesser
9 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Toleranz
Mittel
Bohrlochdurchmesser
10.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0482 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer