Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E422 Serie, Metrisch Gewinde, M8X1,25, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:11680512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,16 €/ Stückexkl. MwSt

58,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E422
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M8x1.25
Gewindegröße
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schneidenlänge
18 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
Titannitrid
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
6.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.034 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer