61,04 €/ Stückexkl. MwSt
71,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E422 |
Typ | Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M10X1,50 |
Gewindegröße | 10 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schneidenlänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 10 mm |
Beschichtung | Titannitrid |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 8.5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.05 kg |
Ausführung Gewindefase | Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer |