Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E299 Serie, metrisch fein Gewinde, M8x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385952
  • Hersteller:E299M8X1.0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,20 €/ Stückexkl. MwSt

43,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E299
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M8x1
Gewindegröße
8
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schneidenlänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Hartverchromung
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
6.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0259 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer