Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E299 Serie, metrisch fein Gewinde, M18x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385940
  • Hersteller:E299M18X1.0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,00 €/ Stückexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E299
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M18x1
Gewindegröße
18
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schneidenlänge
24 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Durchmesser
14 mm
Beschichtung
Hartverchromung
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
17 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.134 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer