Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E299 Serie, metrisch fein Gewinde, M16X1,50, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385939
  • Hersteller:E299M16X1.5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,60 €/ Stückexkl. MwSt

83,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E299
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M16X1,50
Gewindegröße
16
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schneidenlänge
21 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Durchmesser
12 mm
Beschichtung
Hartverchromung
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
14.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.092 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer