52,16 €/ Stückexkl. MwSt
61,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E299 |
Typ | Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M12x1 |
Gewindegröße | 12 |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Schneidenlänge | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Durchmesser | 9 mm |
Beschichtung | Hartverchromung |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 11 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.0555 kg |
Ausführung Gewindefase | Durchgangsgewindebohrer |