Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E299 Serie, metrisch fein Gewinde, M12x1,25, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385933
  • Hersteller:E299M12X1.25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,04 €/ Stückexkl. MwSt

69,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E299
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M12x1,25
Gewindegröße
12
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schneidenlänge
21 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Durchmesser
9 mm
Beschichtung
Hartverchromung
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
10.8 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.0552 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer