Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E240 Serie, Metrisch Gewinde, M6X1, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:12770934
  • Hersteller:E240 M6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,36 €/ Stückexkl. MwSt

29,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E240
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M6X1
Gewindegröße
6
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0144 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer