Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E240 Serie, Metrisch Gewinde, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004353
  • Hersteller:E240M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,24 €/ Stückexkl. MwSt

29,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E240
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M5X0,80
Gewindegröße
5
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
13 mm
Schneidenlänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Dampfoxid
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
4.2 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0114 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer