Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, E240 Serie, Metrisch Gewinde, M4X0,70, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004322
  • Hersteller:E240M4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,92 €/ Stückexkl. MwSt

27,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E240
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M4X0,70
Gewindegröße
4
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
12 mm
Schneidenlänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Durchmesser
4.5 mm
Beschichtung
Dampfoxid
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
3.4 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0061 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer