Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, X006H Serie, Metrisch Gewinde, M42X4,50, HSS-E, DIN 376

  • ERIKS:11921363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieser Spiralnut-Gewindebohrer ist für ISO-metrische M42-Gewinde mit 4,5 mm Steigung und Toleranzklasse 6H ausgelegt. Hergestellt aus pulvermetallurgischem HSS-E, verfügt er über eine blanke Oberfläche und einen Spiralwinkel von 45° für effizientes Gewindeschneiden in Sacklöchern. Das Werkzeug entspricht der DIN 376 und bietet ein nutzbares Verhältnis von Gewindetiefe zu Durchmesser von 2,5xD. Geeignet für die Bearbeitung von Automaten- und unlegierten Stählen sowie von Aluminium, gewalzt oder gegossen.

Funktionen
  • Pulvermetallurgischer HSS-E gewährleistet hohe Verschleißfestigkeit und Werkzeuglebensdauer
  • 45°-Helixwinkel unterstützt eine effiziente Spanabfuhr bei Sackloch-Anwendungen
  • Helle Oberfläche minimiert Materialansammlungen für gleichmäßigere Gewindeschneidvorgänge
  • DIN 376-Konformität gewährleistet Maßgenauigkeit und Prozesssicherheit
  • 2,5xD Tiefen-zu-Durchmesser-Verhältnis erhöht die Anwendungsvielfalt in der Komponentenfertigung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendbar mit Automatenstählen und unlegierten Kohlenstoffstählen
  • Ideal zum Gewindeschneiden von Sacklöchern in gewalztem oder gegossenem Aluminium
  • Kompatibel mit der Herstellung von ISO-metrischen Grobgewinden
Zur Liste hinzufügen

542,40 €/ Stückexkl. MwSt

634,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
X006H
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M42X4,50
Gewindegröße
42
DIN-Norm
376
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
45 mm
Schneidenlänge
45 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Durchmesser
32 mm
Beschichtung
Hell
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
37.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
1.14 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase