Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, EX40 Serie, G (BSP) Gewinde, 1.1/4"-11, HSS-E, DIN 5156

  • ERIKS:13525144
  • Hersteller:86017746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

596,80 €/ Stückexkl. MwSt

698,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EX40
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Durchmesser
32 mm
Beschichtung
Hell
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
39.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
1 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase