37,20 €/ Stückexkl. MwSt
43,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EX10 |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M8x1 |
Gewindegröße | 8 |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Schneidenlänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Durchmesser | 6 mm |
Beschichtung | Hell |
Steigungswinkel | 45 ° |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 7 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.023 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |