Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, EX10 Serie, metrisch fein Gewinde, M8X0,75, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12141399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

45,28 €/ Stückexkl. MwSt

52,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EX10
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M8X0,75
Gewindegröße
8
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schneidenlänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Hell
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
7.3 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.021 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase