40,56 €/ Stückexkl. MwSt
47,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EX00TIN |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M8x1.25 |
Gewindegröße | 8 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Durchmesser | 8 mm |
Beschichtung | Titannitrid |
Steigungswinkel | 45 ° |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 6.8 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0267 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |