Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, EX00TIN Serie, Metrisch Gewinde, M16X2, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:12385549
  • Hersteller:EX00TINM16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

90,40 €/ Stückexkl. MwSt

105,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EX00TIN
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M16X2
Gewindegröße
16
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schneidenlänge
20 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Durchmesser
12 mm
Beschichtung
Titannitrid
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.0843 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase