27,76 €/ Stückexkl. MwSt
32,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EX006G |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M5X0,80 |
Gewindegröße | 5 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schneidenlänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Durchmesser | 6 mm |
Beschichtung | Hell |
Steigungswinkel | 45 ° |
Toleranz | 6G |
Bohrlochdurchmesser | 4.2 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.014 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |