Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, EO33 Serie, UNF Gewinde, 3/4"-16, HSS-E-PM, DIN ISO 529

  • ERIKS:14616025
  • Hersteller:E0333/4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EO33
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/4 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
112 mm
Gewindelänge
29 mm
Schneidenlänge
29 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Durchmesser
14 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
17.5 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.122 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase