29,00 €/ Stückexkl. MwSt
33,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E538 |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | BSF |
Gewindegröße | 1/4 in |
DIN-Norm | ISO 529 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Schneidenlänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6.3 mm |
Schlüsselweite | 5 mm |
Durchmesser | 6.3 mm |
Beschichtung | Blank und Dampfoxid |
Steigungswinkel | 40 ° |
Toleranz | Mittel |
Bohrlochdurchmesser | 5.3 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0143 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |