Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, E382 Serie, G (BSP) Gewinde, 1/2"-14, HSS-E-PM, DIN 5156

  • ERIKS:14035579
  • Hersteller:E3821/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,80 €/ Stückexkl. MwSt

136,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E382
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
24 mm
Schneidenlänge
24 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Durchmesser
16 mm
Beschichtung
Dampfoxid
Steigungswinkel
40 °
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
19 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.1637 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer