Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, E239 Serie, Metrisch Gewinde, M8X1,25, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13226739
  • Hersteller:E239M8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,40 €/ Stückexkl. MwSt

58,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E239
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M8x1.25
Gewindegröße
8
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
12 mm
Schneidenlänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Durchmesser
8 mm
Beschichtung
TiAlN
Steigungswinkel
40 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
6.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0327 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer