Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, E239 Serie, Metrisch Gewinde, M10X1,50, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13226740
  • Hersteller:E239M10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,20 €/ Stückexkl. MwSt

71,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E239
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M10X1,50
Gewindegröße
10
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
15 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Durchmesser
10 mm
Beschichtung
TiAlN
Steigungswinkel
40 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
8.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.052 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer