28,40 €/ Stückexkl. MwSt
33,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E238 |
Typ | Spiral Flute Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M4X0,70 |
Gewindegröße | 4 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 7 mm |
Schneidenlänge | 7 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Durchmesser | 4.5 mm |
Beschichtung | Dampfoxid |
Steigungswinkel | 40 ° |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 3.3 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0058 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |