Eriks
DORMER

DORMER Spiralnut-Gewindebohrer, E238 Serie, Metrisch Gewinde, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004355
  • Hersteller:E238M3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,76 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E238
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M3X0,50
Gewindegröße
3
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
6 mm
Schneidenlänge
6 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Durchmesser
3.5 mm
Beschichtung
Dampfoxid
Steigungswinkel
40 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
2.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0059 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer