Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer Set 1-10mm x0,1 A002 in Box 118G Typ N 4xD 91tlg. Tin Tip A095209

  • ERIKS:11672469
  • Hersteller:A095209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Zur Liste hinzufügen

440,70 €/ Stückexkl. MwSt

515,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A095
Typ
Jobber Drill Set
Durchmesser
10 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Gewicht
2.5 kg
Standard
DIN 338
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Durchmesser Bohrer
10 mm
Spiralbohrer
Ja
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Zentrierbohrer-Durchmesser
10 mm
Winkel der Spitze
118 °