Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A952 Serie, HSS-E, 20 mm Dia., 490 mm LG

  • ERIKS:11675532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

305,90 €/ Stückexkl. MwSt

357,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A952
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
20 mm
Durchmesser
25/32 in
Schneidenlänge
325 mm
Gesamtlänge
490 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870/2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Blank/dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.7607 kg
Standard
DIN 1870 (2)
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
325 mm
Spannutenlänge
325 mm
Durchmesserlängenverhältnis
20