Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A777 Serie, HSS-E, 8.1 mm Dia., 117 mm LG

  • ERIKS:11675031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,29 €/ Stückexkl. MwSt

22,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
8.1 mm
Durchmesser
5/16 in
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.034 kg
Schaftdurchmesser
8.1 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
75 mm
Spannutenlänge
75 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4