Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A777 Serie, HSS-E, 2.6 mm Dia., 57 mm LG

  • ERIKS:11674979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
2.6 mm
Schneidenlänge
30 mm
Gesamtlänge
57 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.0018 kg
Schaftdurchmesser
2.6 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
30 mm
Spannutenlänge
30 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4