Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A777 Serie, HSS-E, 13 mm Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:23092509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

54,04 €/ Stückexkl. MwSt

63,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
13 mm
Durchmesser
33/64 in
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.1101 kg
Schaftdurchmesser
13 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
101 mm
Spannutenlänge
101 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4