6,23 €/ Stückexkl. MwSt
7,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A777 |
Typ | Jobber Length Drill |
Durchmesser | 1.2 mm |
Schneidenlänge | 16 mm |
Gesamtlänge | 38 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Bronze |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 135 ° |
Gewicht | 0.0003 kg |
Schaftdurchmesser | 1.2 mm |
Standard | DIN 338 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 16 mm |
Spannutenlänge | 16 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |