353,50 €/ Stückexkl. MwSt
413,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A130 |
Typ | Jobber Length Drill |
Durchmesser | 41 mm |
Schneidenlänge | 205 mm |
Gesamtlänge | 354 mm |
Aufnahmesystem | Morsekegel |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 1.92 kg |
Standard | DIN 345 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 205 mm |
Spannutenlänge | 205 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |