Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A130 Serie, HSS, 37.5 mm Dia., 344 mm LG

  • ERIKS:23092463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

315,00 €/ Stückexkl. MwSt

368,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A130
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
37.5 mm
Schneidenlänge
195 mm
Gesamtlänge
344 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
1.635 kg
Standard
DIN 345
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
195 mm
Spannutenlänge
195 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4