Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A130 Serie, HSS, 25.4 mm Dia., 286 mm LG

  • ERIKS:11673487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

102,90 €/ Stückexkl. MwSt

120,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A130
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
25.4 mm
Schneidenlänge
165 mm
Gesamtlänge
286 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.6324 kg
Schaftdurchmesser
25.4 mm
Standard
DIN 345
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
165 mm
Spannutenlänge
165 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4