Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A130 Serie, HSS, 25/32" Dia., 238 mm LG

  • ERIKS:11673594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

82,60 €/ Stückexkl. MwSt

96,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A130
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
19.84 mm
Durchmesser
25/32 in
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
238 mm
Aufnahmesystem
Morsekegel
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.3588 kg
Standard
DIN 345
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
140 mm
Spannutenlänge
140 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4