Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A108 Serie, HSS, 9.7 mm Dia., 133 mm LG

  • ERIKS:11673013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,74 €/ Stückexkl. MwSt

25,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
9.7 mm
Durchmesser
3/8 in
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.0534 kg
Schaftdurchmesser
9.7 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
87 mm
Spannutenlänge
87 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4