Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A108 Serie, HSS, 7.9 mm Dia., 117 mm LG

  • ERIKS:11672997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,42 €/ Stückexkl. MwSt

16,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
7.9 mm
Durchmesser
5/16 in
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.034 kg
Schaftdurchmesser
7.9 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
75 mm
Spannutenlänge
75 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4