Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A108 Serie, HSS, 3.6 mm Dia., 70 mm LG

  • ERIKS:11672960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,82 €/ Stückexkl. MwSt

5,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
3.6 mm
Schneidenlänge
39 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.004 kg
Schaftdurchmesser
3.6 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
39 mm
Spannutenlänge
39 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4