Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A108 Serie, HSS, 15/32" Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:11672950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,51 €/ Stückexkl. MwSt

40,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
11.91 mm
Durchmesser
15/32'' in
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.091 kg
Schaftdurchmesser
11.91 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
101 mm
Spannutenlänge
101 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4