1,92 €/ Stückexkl. MwSt
2,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A100 |
Typ | Jobber Length Drill |
Durchmesser | 2.05 mm |
Schneidenlänge | 24 mm |
Gesamtlänge | 49 mm |
Ausführung | Rollgewalzt |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.001 kg |
Schaftdurchmesser | 2.05 mm |
Standard | DIN 338 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 24 mm |
Spannutenlänge | 24 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |