68,25 €/ Stückexkl. MwSt
79,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A100 |
Typ | Jobber Length Drill |
Durchmesser | 19.5 mm |
Durchmesser | 3/4 in |
Schneidenlänge | 140 mm |
Gesamtlänge | 205 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.3153 kg |
Schaftdurchmesser | 19.5 mm |
Standard | DIN 338 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 140 mm |
Spannutenlänge | 140 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |
A | A10019.5 |
Durchmesser Bohrer | 19.5 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.77 in |
Schaftdurchmesser | 19.5 mm |
Schaftdurchmesser | 0.77 in |
Schaftform | Gerade |
Gesamtlänge | 8.07 in |
Winkel der Spitze | 118 ° |
Schneidrichtung | Rechts |
Schneidstoff | HSS |