16,77 €/ Stückexkl. MwSt
19,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A100 |
Typ | Jobber Length Drill |
Durchmesser | 11.3 mm |
Durchmesser | 7/16 in |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 142 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.076 kg |
Schaftdurchmesser | 11.3 mm |
Standard | DIN 338 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 94 mm |
Spannutenlänge | 94 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |