Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A100 Serie, HSS, 1.016 mm Dia., 34 mm LG

  • ERIKS:11672651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,48 €/ Stückexkl. MwSt

4,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A100
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
1.016 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
34 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0002 kg
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
12 mm
Spannutenlänge
12 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4