Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer in Standardlänge, A100 Serie, HSS, 0.35 mm Dia., 19 mm LG

  • ERIKS:11672474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,94 €/ Stückexkl. MwSt

4,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A100
Typ
Jobber Length Drill
Durchmesser
0.35 mm
Schneidenlänge
4 mm
Gesamtlänge
19 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.00018 kg
Schaftdurchmesser
0.35 mm
Standard
DIN 338
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
4 mm
Spannutenlänge
4 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4