Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 9,6mm 118G Typ N 4xD A5109.6 TiN

  • ERIKS:14590112
  • Hersteller:11140960
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Zur Liste hinzufügen

54,10 €/ Stückexkl. MwSt

63,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER