41,52 €/ Stückexkl. MwSt
48,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E606 |
Typ | Long Shank Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M6X1 |
Gewindegröße | 6 |
DIN-Norm | ISO 2283 C |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 89 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schneidenlänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Durchmesser | 4.5 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.017 kg |
Ausführung Gewindefase | Durchgangsgewindebohrer |