39,12 €/ Stückexkl. MwSt
45,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E606 |
Typ | Long Shank Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M4X0,70 |
Gewindegröße | 4 |
DIN-Norm | ISO 2283 C |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 73 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 3.15 mm |
Durchmesser | 3.15 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 3.3 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0069 kg |
Ausführung Gewindefase | Durchgangsgewindebohrer |