Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer-Gewindebohrer mit langem Schaft, E606 Serie, Metrisch Gewinde, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C

  • ERIKS:11681592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,56 €/ Stückexkl. MwSt

45,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E606
Typ
Long Shank Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M3X0,50
Gewindegröße
3
DIN-Norm
ISO 2283 C
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
66 mm
Gewindelänge
9 mm
Schneidenlänge
9 mm
Schaftdurchmesser
3.15 mm
Durchmesser
3.15 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
2.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0059 kg
Ausführung Gewindefase
Durchgangsgewindebohrer