Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A777 Serie, HSS-E, 12.5 mm Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:11674964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,63 €/ Stückexkl. MwSt

58,07 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
12.5 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.1035 kg
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Standard
ISO A77712.5, ANSI A77712.5
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
101 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
12.5 mm
Durchmesser Bohrer
0.4921 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Schaftdurchmesser
0.4921 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
3.9764 in
Gesamtlänge
5.9449 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
135 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Hochgeschwindigkeits-Kobaltstahl