Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A777 Serie, HSS-E, 10.2 mm Dia., 133 mm LG

  • ERIKS:11674957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,64 €/ Stückexkl. MwSt

39,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A777
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
10.2 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.0593 kg
Schaftdurchmesser
10.2 mm
Standard
ISO A77710.2, ANSI A77710.2
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
87 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
10.2 mm
Durchmesser Bohrer
0.4016 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
10.2 mm
Schaftdurchmesser
0.4016 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
3.4252 in
Gesamtlänge
5.2362 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
135 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Hochgeschwindigkeits-Kobaltstahl